Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053058 Tr Terä T45 1 1/4 tuumaa Pituus 5/16 Varsi | AB4JYL 1YHX7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053058 Tr-terä T45 1 1/4 tuumaa pituus 5/16 varsi

Varastossa
Tuote: AB4JYL Malli: 3053058Ristiviite: 1YHX7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1.25 "
Bit tyyliTorx (R) peukaloinnille
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
PistekokoT45
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren koko5 / 16 "
TyyppiTorx TR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053058 Tr-terä T45 1 1/4 tuumaa pituus 5/16 varsi
€5.72 / yksikkö