Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI P20 20-4 P vedenlaatumittarisarja 50 tietosarjaa | AH9BYX 39GA93

YSI P20 20-4 P vedenlaatumittarisarja 50 tietosarjaa

Varastossa
Tuote: AH9BYX Malli: P20 20-4 PRistiviite: 39GA93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,839.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden laatumittari
Automaattinen virrankatkaisuEi
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Kaapelin pituus4m
KalibrointiKyllä
näyttöEi
Liuennut happialue0 - 50 mg / l
Liuenneen happialueen tarkkuus0--20 mg / l, +/- 2% lukemasta tai +/- 0.2 mg / l, kumpi on suurempi 20--50 mg / l, +/- 6% lukemasta
Muisti50 tietojoukot
Testien lukumäärä0
Käyttölämpötila alue14 astetta 140 astetta
Happipitoisuuden tarkkuus0 - 200% ilman kylläisyys, +/- 2% lukemasta tai +/- 2% ilman kylläisyys, kumpi on suurempi, 200-500% ilman kylläisyys, +/- 6% lukemasta
Virtalähde2 C paristoa
Temp. tarkkuus+/- 0.3 astetta C
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Testataan parametriLiuenneen hapen lämpötila
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liuenneen hapen erotuskyky: 0.01 tai 0.1 mg / l
    • Happipitoisuuden tarkkuus: 0.1% tai 1% ilman kyllästys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTestataan parametriHinta
YSI P2030 2030-4 P Vedenlaatumittarisarja +/-0.3 Celsius-astetta | AH9BYV 39GA91 P2030 2030-4 SivumääräLiuenneen hapen lämpötila, johtavuus€2,127.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI P20 20-4 P vedenlaatumittarisarja 50 tietosarjaa
€1,839.72 / yksikkö