Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078606 Säädettävä jakoavain 6 tuuman kromityyny | AC9UDP 3JZN6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078606 Säädettävä jakoavain 6 tuuman kromityyny

Varastossa
Tuote: AC9UDP Malli: 2078606Ristiviite: 3JZN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunkromi
KahvaTyyny Grip
Leuan kapasiteetti1"
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078608 Säädettävä jakoavain 8 tuuman kromityyny | AD2AEZ 3LXN4 20786081.125 "8"€32.05
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078610 Säädettävä jakoavain 10 tuuman kromityyny | AD2AFA 3LXN7 20786101.25 "10 "€40.99
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078612 Säädettävä jakoavain 12 tuuman kromityyny | AD2AFB 3LXP1 20786121.5 "12 "€51.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078606 Säädettävä jakoavain 6 tuuman kromityyny
€30.35 / yksikkö