Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073111 Aviation Snip Vasen ja Suora Leikkaus | AA9KKT 1DPC1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073111 Aviation Snip vasen ja suora leikkaus

Varastossa
Tuote: AA9KKT Malli: 2073111Ristiviite: 1DPC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
rakentaminenHot Drop taotut terät
Käyrän tyyppiKapea
LeikkaaminenVasen / Suora
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1 5 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahvan tyyppiTyyny ProTouch (TM)
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
MateriaaliHot Drop taotut terät
Metallimittari18 Lievä / 23 SS
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaKyllä
Tyyppiilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyrän tyyppiLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073112 Aviation Snip Oikea Ja Suora Leikkaus | AA9KKU 1DPC2 2073112KapeaOikea / Suora1 5 / 16 "Vihreä18 Lievä / 23 SS10 "ilmailu€29.41
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073113 Aviation Snip Suora/leveä kaareva leikkaus | AA9KKV 1DPC3 2073113LeveäLeveät käyrät / suorat1 5 / 16 "Keltainen18 Lievä / 23 SS10 "ilmailu€31.42
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073115 Aviation Snip Bulldog Lovi/teräsleikkaus | AA9KKW 1DPC4 2073115KapeaLovi / leikkaus3 / 4 "Keltainen16 Lievä / 18 SS9"Bulldog-kuvio€28.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2073111 Aviation Snip vasen ja suora leikkaus
€30.56 / yksikkö