Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Terä 1/4 x 1 tuuman T25 kärki PK20 | AH2YTC 30TF38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Terä, 1/4 x 1 tuuman T25 kärki PK20

Varastossa
Tuote: AH2YTC Malli: 1899946Ristiviite: 30TF38

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT25
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Terä, 1/4 x 1 tuuman T25 kärki PK20
€34.47 /pakkaus