Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1869517 Impact pikavaihtoterän pidike 12 tuumaa pituus | AF9RYD 30TJ94

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1869517 Iskun pikavaihtoterän pidike, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9RYD Malli: 1869517Ristiviite: 30TJ94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaikuta nopeasti vaihdettavaan kärjenpitimeen
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeVaikutus
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
SAE tai metrinenSAE ja metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1869516 Impact pikavaihtoterän pidike 6 tuumaa pituus | AF9RYC 30TJ93 18695166"€27.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1869517 Iskun pikavaihtoterän pidike, 12 tuuman pituus
€33.02 / yksikkö