Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838521 Torx T25 Iskuterä T25 x 2 tuumaa 100 Pk | AC6MAT 34E594

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838521 Torx T25 Iskuterä T25 x 2 tuumaa 100 pk

Varastossa
Tuote: AC6MAT Malli: 1838521Ristiviite: 34E594

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliTorx (R)
Terän leveys0.25 "
Pituus2"
MateriaaliKorkealaatuinen teräs
PistekokoT25
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunMateriaaliLähtöaseman kokoPistekokoSAE tai metrinenVihjeiden kokoPkg. MääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837508 Torx T40 Iskuterä 2/2 -1kpl | AC6MAE 34E582 18375082"-Korkealaatuinen teräs-T40--1€0.62
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF26238B10 Power Bit ja ruosteenestopinnoite | CE9RYC 55EW79 IWAF26238B10-Ruostetta ehkäisevä-----10€51.15
IRWIN TEOLLISUUSTYÖKALUT IWAF21PR2B25 PH2 Phillips Redunded Power Bit, 1/4 tuuman kuusiokoloinen | CE9TTB 55EW67 IWAF21PR2B25-Ruostetta ehkäisevä-----1€17.88
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF21PH12 Power Bit, Ph1 kärki, Phillips Bit Style, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus | CH6PQQ 55EV99 IWAF21PH121"Ruostetta ehkäiseväHiiliteräs--SAEPH12€1.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF21SQ12 Power Bit, S1/S2 kärki, neliökärki, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus | CH6PQR 55EW02 IWAF21SQ121"Ruostetta ehkäiseväHiiliteräs--SAES1 / S22€0.88
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF21TS202 Power Bit, T20 kärki, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus | CH6PQT 55EW03 IWAF21TS2021"Ruostetta ehkäiseväHiiliteräs--SAET202€1.96
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF21TX152 Power Bit, T15 kärki, 1/4 tuuman varsi, 2 kpl pakkaus | CH6PQU 55EW05 IWAF21TX1521"Ruostetta ehkäiseväHiiliteräs--SAEEi2€1.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838521 Torx T25 Iskuterä T25 x 2 tuumaa 100 pk
€199.53 /pakkaus