Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Lukituspihdit V-leualla 7 In | AD6YAH 4CHV5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Lukituspihdit V-leualla 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YAH Malli: 1302L3-7CRRistiviite: 4CHV5
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
€30.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenKarkaistu seosteräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräs
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.5 "
Leuan pituus1.187 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus5 / 16 "
LeukatyyppiV-leuka
Leuan leveys3 / 8 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiKuusiokoloavaimen säätöruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiV-leuka
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP
    • Ominaisuudet: Mahdollistaa suurimman vääntömomentin putkessa, pulteissa tai missä tahansa vääntömomentissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR lukituspihdit leikkurilla Kaareva 10 tuumaa | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-leuka5 / 8 "10 "V-leuka€28.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R Lukituspihdit Suora 10 In | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Suora leuka5 / 8 "10 "Suora leuka€29.40
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Lukituspihdit Suora 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Suora leuka3 / 8 "7"Suora leuka€30.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Lukituspihdit V-leualla 7 tuumaa
€30.45 / yksikkö