Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R Lukituspihdit Suora 10 In | AD6YAJ 4CHV6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R lukituspihdit suora 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YAJ Malli: 102L3 - 10RRistiviite: 4CHV6
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
€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenKarkaistu seosteräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräs
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.75 "
Leuan pituus1 15 / 64 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus7 / 16 "
LeukatyyppiSuora leuka
Leuan leveys5 / 8 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiKuusiokoloavaimen säätöruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiSuora leuka
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP
    • Ominaisuudet: Hupullinen muotoilu, maksimaalinen kosketus tasaisella, neliömäisellä tai kuusikulmaisella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR lukituspihdit leikkurilla Kaareva 10 tuumaa | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-leuka5 / 8 "10 "V-leuka€28.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Lukituspihdit V-leualla 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-leuka3 / 8 "7"V-leuka€30.45
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Lukituspihdit Suora 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Suora leuka3 / 8 "7"Suora leuka€30.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R lukituspihdit suora 10 tuumaa
€29.40 / yksikkö