IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Tray Locking Plier & C-clamp työkalusetti - 10 kpl | AA2HBT 10J872

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078 Lokeron lukituspihdit & C-puristintyökalusarja - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA2HBT Malli: 1078TrayRistiviite: 10J872

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspihti ja C-kiinnityssarja
rakentaminenLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs
KahvaRuuvipuristintyyppisten Grip
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8"
Leuan vapautusvipuKyllä
Leuan tyyliKaareva, suora, pitkä nenä
Leuan paksuus5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16"
Pituus10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 "
Palojen lukumäärä10
RuuvimekanismiKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiSuora, kaareva ja pitkä nenä
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP
    • Irwin 1078Tray on 10-osainen lukittava pihdi / C-puristinsarja, joka on ihanteellinen kierto-, kääntämis-, kiristys- ja kiinnityssovelluksiin.
    • Se on valmistettu korkealaatuisesta, lämpökäsitellystä seosteräksestä ja sisältää kaksi puristinta (11 ja 6 tuumaa), kaksi suoraa ja kaarevaa leukapihtiä (10 ja 7 tuumaa), kaksi kärkipihtiä lankaleikkureilla (9 ja 6 tuumaa). tuumaa) ja kaksi kaarevaa leukapihtiä lankaleikkureilla (7 ja 5 tuumaa).
    • Lukituspihdeissä ja C-kiinnittimissä on karkaistut hampaat, jotka tarjoavat turvallisen otteen mistä tahansa kulmasta, kääntöruuvi, jolla säädetään painetta ja sovitetaan työkalut erilaisiin työkappaleisiin, ja klassinen laukaisu, joka tarjoaa maksimaalisen lukitusvoiman ja nopean lukituksen.
    • Tässä lrwin Vise-Grip -lukituspihdissä / C-puristinsarjassa on tilava ja ylisuuri lokero.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin lukituspihdit käytetään?

A. Lukituspihdeillä käsitellään materiaaleja, joihin olisi epämiellyttävää tarttua suoraan, esimerkiksi ohjattaessa pieniä komponentteja paikoilleen liimaamista tai juottamista varten.

K. Kuinka lukituspihdit toimivat?

A. Lukituspihdit noudattavat samaa periaatemekanismia kuin ylikeskipihdit. Kun pihdit suljetaan esineeseen, mekanismi saavuttaa maksimikiinnityspisteen ja kun kahvan vipuja suljetaan edelleen, leuat vapautuvat hieman.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078KB Lukituspihdit/C-Clamp Set Laukku 10 kpl | AA2HBU 10J873 1078KBTavalliset ja ProTouch Comfort -kahvatTavalliset ja ProTouch Comfort -kahvat€279.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078 Lokeron lukituspihdit & C-puristintyökalusarja - 10 kpl
€257.11 / yksikkö