Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232cb kobolttiporanterä 3/16-1/2 tuumaa x 1/16 | AB9EHA 2CJR4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232cb kobolttiporanterä 3/16-1/2 tuumaa x 1/16

Varastossa
Tuote: AB9EHA Malli: 10232cbRistiviite: 2CJR4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3.125 "
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Reikäkokojen lukumäärä6
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiHex
Koko3/16 - 1/2 "
kokovalikoima3/16 "- 1/2"
Koot sisältyvät3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Vaiheen paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN UNIBIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVarren kokoKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10231cb kobolttiporanterä 1/8-1/2 tuumaa x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3 10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€76.45
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10233cb kobolttiporanterä 1/4-3/4 tuumaa x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€129.89
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb kobolttiporanterä 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6 10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€158.84
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239cb kobolttiporanterä 7/8 - 1-1/8 tuumaa | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€210.14
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10220cb kobolttiporanterä 9/16-1 tuumaa x 1/8 | AB9EHE 2CJR8 10220cb3"7 / 16 "9/16 - 1 "9/16 "- 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€156.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232cb kobolttiporanterä 3/16-1/2 tuumaa x 1/16
€73.92 / yksikkö