Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4WR lukituspihdit kaareva 4 tuumaa lankaleikkurilla | AD8ZVP 4NV41

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4WR-lukituspihdi kaareva 4 tuumaa lankaleikkurilla

Varastossa
Tuote: AD8ZVP Malli: 4WRRistiviite: 4NV41

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€20.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTavallinen kahva
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1"
Leuan pituus1.437 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus1 / 8 "
LeukatyyppiKaareva leuka
Leuan leveys1 / 4 "
Pituus4"
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiPyöristetty peukaloruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusMateriaaliHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR Kaarevat leukalukituspihdit 5 tuumaa 1-1/8 korkki | AA2HBW 10J875 5CRMuodostetut pellit ja takomot1.125 "7 / 8 "V-leuka3 / 8 "5"Muodostetut pellit ja takomot€18.15
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5WR lukituspihde, kaareva 5 tuumaa lankaleikkurilla | AA8TRE 1A419 5WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1.25 "7 / 8 "Kaareva leuka3 / 8 "5"Teräs€27.85
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7WR lukituspihdit kaareva 7 tuumaa lankaleikkurilla | AA8TRF 1A420 7WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1.625 "1.187 "Kaareva leuka3 / 8 "7"Teräs€29.20
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10WR lukituspihdit kaareva 10 tuumaa lankaleikkurilla | AA8TRG 1A421 10WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1.875 "1 15 / 64 "Kaareva leuka5 / 8 "10 "Teräs€27.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4WR-lukituspihdi kaareva 4 tuumaa lankaleikkurilla
€20.74 / yksikkö