Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR Kaarevat leukalukituspihdit 5 tuumaa 1-1/8 korkki | AA2HBW 10J875

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR Kaarevat leuan lukituspihdit 5 tuumaa 1-1/8 korkki

Varastossa
Tuote: AA2HBW Malli: 5CRRistiviite: 10J875
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
€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenMuodostetut pellit ja takomot
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTavallinen kahva
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.125 "
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan vapautusvipuKyllä
Leuan paksuus1 / 4 "
LeukatyyppiV-leuka
Leuan leveys3 / 8 "
Pituus5"
MateriaaliMuodostetut pellit ja takomot
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP
    • Ominaisuudet: Vise-Grip, taattu elinikä, korkea vääntömomentti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusMateriaaliHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5WR lukituspihde, kaareva 5 tuumaa lankaleikkurilla | AA8TRE 1A419 5WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1.25 "7 / 8 "Kaareva leuka3 / 8 "5"Teräs€27.85
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7WR lukituspihdit kaareva 7 tuumaa lankaleikkurilla | AA8TRF 1A420 7WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1.625 "1.187 "Kaareva leuka3 / 8 "7"Teräs€29.20
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10WR lukituspihdit kaareva 10 tuumaa lankaleikkurilla | AA8TRG 1A421 10WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1.875 "1 15 / 64 "Kaareva leuka5 / 8 "10 "Teräs€27.52
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4WR lukituspihdit kaareva 4 tuumaa lankaleikkurilla | AD8ZVP 4NV41 4WRLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1"1.437 "Kaareva leuka1 / 4 "4"Teräs€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR Kaarevat leuan lukituspihdit 5 tuumaa 1-1/8 korkki
€18.15 / yksikkö