Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT IC5 / S nahkaiset kämmennahkakäsineet naudannahkaa sininen / harmaa S Pk12 | AF7ZDU 23PG37

IRONCAT IC5/S nahkaiset kämmenkäsineet lehmännahka sininen/harmaa S Pk12

Varastossa
Tuote: AF7ZDU Malli: IC5/SRistiviite: 23PG37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriHarmaa / sininen
Läimäys2-1 / 2 "kumiturvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4203290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT IC5/S nahkaiset kämmenkäsineet lehmännahka sininen/harmaa S Pk12
€121.66 / yksikkö