Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6141 / S Hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTJ 25UN46

IRONCAT 6141/S Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr

Varastossa
Tuote: AF8FTJ Malli: 6141/SRistiviite: 25UN46
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
€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / kulta
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus11.375 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6141 / M hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTK 25UN47 6141 / M11.75 "M€20.83
IRONCAT 6141 / L Hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTL 25UN48 6141 / L12.125 "L€20.83
IRONCAT 6141/XL Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTM 25UN49 6141 / XL12.5 "XL€20.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6141/S Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr
€20.83 / yksikkö