Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6141/XL Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTM 25UN49

IRONCAT 6141/XL Hitsauskäsineet Lehmännahkainen helmi/kulta Pr

Varastossa
Tuote: AF8FTM Malli: 6141/XLRistiviite: 25UN49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / kulta
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus12.5 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6141 / S Hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTJ 25UN46 6141 / S11.375 "S€20.83
IRONCAT 6141 / M hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTK 25UN47 6141 / M11.75 "M€20.83
IRONCAT 6141 / L Hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pr | AF8FTL 25UN48 6141 / L12.125 "L€20.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6141/XL Hitsauskäsineet Lehmännahkainen helmi/kulta Pr
€20.83 / yksikkö