Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6030 / L hitsauskäsineet lehmännahka kultainen Pr | AF8FTH 25UN45

IRONCAT 6030/L Hitsauskäsineet Lehmännahka Kulta Pr

Varastossa
Tuote: AF8FTH Malli: 6030/LRistiviite: 25UN45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriKulta
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus12.25 "
Liner-materiaaliPuuvillajersey
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6030 / M hitsauskäsineet lehmännahka kulta Pr | AF8FTG 25UN44 6030 / M11.75 "M€41.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6030/L Hitsauskäsineet Lehmännahka Kulta Pr
€41.00 / yksikkö