IPEX USA LLC FKLM113 Läppäventtiililevy 6 tuuman polypropeenista Epdm AD7VKP 4GPL5

IPEX USA LLC FKLM113 läppäventtiilin korvake 6 tuumaa polypropeenia Epdm

Varastossa
Tuote: AD7VKP Malli: FKLM113Ristiviite: 4GPL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,773.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Pulttiympyrän halkaisija.9.5 "
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko6"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue32-212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9445
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Liner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
IPEX USA LLC FKLM109 Läppäventtiilin lukko 2 1/2 tuuman polypropeenia Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€831.99
IPEX USA LLC FKLM110 Läppäventtiilin lukko 3 tuuman polypropeenia Epdm | AD7VKL 4GPL2 FKLM1106"EPDM83"€729.70
IPEX USA LLC FKLM111 läppäventtiilin lukko 4 tuuman polypropeenista epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"€1,131.51
IPEX USA LLC FKLM112 Läppäventtiilin lukko 5 tuuman polypropeenista epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,254.82
IPEX USA LLC FKLM114 Läppäventtiilin lukko 8 tuuman polypropeenista epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,055.30
IPEX USA LLC FKLM209 Läppäventtiilikorkki 2-1/2 polypropeeni | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Vitoton42.5 "€1,040.00
IPEX USA LLC FKLM210 -läppäventtiilin 3-tuumainen polypropeeni AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Vitoton83"€912.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IPEX USA LLC FKLM113 läppäventtiilin korvake 6 tuumaa polypropeenia Epdm
€1,773.49 / yksikkö