INTERTAPE UM094TW Raskaan teipin annostelija sähköinen AF7CHY 20UR31

INTERTAPE UM094TW Vahva teippiannostelija, sähköinen

Varastossa
Tuote: AF7CHY Malli: UM094TWRistiviite: 20UR31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,413.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan teipin annostelija
VäriValkoinen
rakentaminenTeräs
Korkeus73 "
Pituus45 "
Maks. Nauhan leveys1 1/2 - 2 "
Tehontarvesähköinen
NauhajarruEi
Nauhan toimituspituusRajoittamaton
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252.65
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8422309186

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
INTERTAPE UM206TW Kestävä teippiannostelija, sähköinen | AF7CHZ 20UR32 UM206TW67 "43 "30 "€6,823.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE UM094TW Vahva teippiannostelija, sähköinen
€10,413.91 / yksikkö