INTERTAPE UM206TW Kestävä teippiannostelija, sähköinen | AF7CHZ 20UR32

INTERTAPE UM206TW Vahva teippiannostelija, sähköinen

Varastossa
Tuote: AF7CHZ Malli: UM206TWRistiviite: 20UR32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,823.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan teipin annostelija
VäriValkoinen
rakentaminenTeräs
Korkeus67 "
Pituus43 "
Maks. Nauhan leveys1 1/2 - 2 "
Tehontarvesähköinen
NauhajarruEi
Nauhan toimituspituusRajoittamaton
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 187.79
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8422309186

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
INTERTAPE UM094TW Raskaan teipin annostelija sähköinen AF7CHY 20UR31 UM094TW73 "45 "42 "€10,413.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE UM206TW Vahva teippiannostelija, sähköinen
€6,823.75 / yksikkö