INTERTAPE K79006G kartonkitiiviste 3 tuumaa x 150 jaardia - pakkaus 10 | AB7HQZ 23M189

INTERTAPE K79006G laatikon tiivisteteippi 3 tuumaa x 150 jaardi - 10 kpl pakkaus

Tuote: AB7HQZ Malli: K79006GRistiviite: 23M189

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
tarttuva14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri
VäriLuonnollinen
Pituus150 yd.
Materiaali20 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus66 paunaa / tuumaa
Paksuus6.1 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
INTERTAPE F4095-05G kartonkinauha, kirkas 2 tuumaa x 1500 jaardia - pakkaus 6 | AB7HQG 23M172 F4095-05G1.85 milj.32 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa2"Poista valinta1500 yd.Biaksiaalisesti suuntautunut polypropeeni-10 - 140 astetta F€361.40
INTERTAPE K73025G kartonkitiiviste 71mm x 114m - pakkaus 8 | AB7HQJ 23M174 K73025G5.7 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri71mmLuonnollinen114m20 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)--
Tarjouspyyntö
INTERTAPE K79040G kartonkitiiviste 3 tuumaa x 125 jaardia - pakkaus 8 | AB7HQK 23M175 K79040G6.1 milj.-Vedellä aktivoitu 14 lb korkea sulamisindeksi polypropeenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen125 yd.20 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)--
Tarjouspyyntö
INTERTAPE K71018G Luonnollinen kartonkinauha 3 tuumaa x 375 jalkaa - pakkaus 8 | AB7HQL 23M176 K71018G6.5 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen375ft.25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€178.38
INTERTAPE K71029G Luonnollinen kartonkinauha 3 tuumaa x 450 jalkaa - pakkaus 10 | AB7HQM 23M177 K71029G6.5 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen450ft.25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€221.25
INTERTAPE K70011G kartonkitiiviste 3 tuumaa x 375 jalkaa - pakkaus 8 | AB7HQP 23M179 K70011G7.2 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen375ft.30 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€205.49
INTERTAPE K70017G Pahvipakkausteippi 3 tuumaa x 450 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AB7HQQ 23M180 K70017G7.2 milj.-14 lb korkean sulamisindeksin polypropyleenipohjainen kopolymeeri ja 15 lb kemiallisesti oksastettu tärkkelyspohjainen kopolymeeri3"Luonnollinen450ft.30 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja) ja 25 paunaa luonnon voimapaperia (neitsytkuituja)-€273.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE K79006G laatikon tiivisteteippi 3 tuumaa x 150 jaardi - 10 kpl pakkaus