INTERTAPE 71598G Maalarinteipin ruskea halkaisija - pakkaus 36 | AD3QHZ 40L927

INTERTAPE 71598G maalarinteippi ruskea halkaisija - 36 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QHZ Malli: 71598GRistiviite: 40L927

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus43 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus
VäriRuskea
Pituus54.8m
MateriaaliKosteutta kestävä Kraft Flatback -paperi
Suorituskyky Temp.50 astetta 120 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus7.2 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.35
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
INTERTAPE 74936G Maalarinteipin ruskea halkaisija - 48 kpl pakkaus | AB7HRC 23M192 74936G7.2 milj.60 oz. / TuumaaLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus3 / 4 "Ruskea60 yd.Flatback-voimapaperi-€359.87
INTERTAPE 84460G Maalarinteippi Ruskea halkaisija Pk16 | AB7HRD 23M193 84460G7.2 milj.60 oz. / TuumaaLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus3"Ruskea60 yd.Flatback-voimapaperi-€437.82
INTERTAPE 84462G Maalarinteipin ruskea halkaisija - pakkaus 12 | AB7HRE 23M194 84462G7.2 milj.60 oz. / TuumaaLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus4"Ruskea60 yd.Flatback-voimapaperi-€475.65
INTERTAPE 71676G Maalarinteipin ruskea halkaisija - 24 kpl pakkaus | AB7HRF 23M199 71676G7.2 milj.50 oz. / TuumaaLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus2"Ruskea60 yd.Flatback-voimapaperi-€549.05
INTERTAPE PG5 ... 130G nauhanauha, halkaisija - 24 kpl pakkaus | AB7HRG 23M203 PG5 ... 130G6.3 milj.33 oz. / TuumaaLuonnonkumi / hartsi2"Luonnollinen60 yd.Hieno kreppipaperi50 astetta 200 astetta F€419.49
INTERTAPE PG500.15G -maalinauhan halkaisija - 48 kpl pakkaus | AB7HRH 23M205 PG500.15G5 milj.48 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi3 / 4 "Luonnollinen60 yd.Sileä kreppipaperi50 astetta F - 140 astetta F€123.11
INTERTAPE PG500.16G -maalinauhan halkaisija - pakkaus 36 | AB7HRJ 23M206 PG500.16G5 milj.48 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi1"Luonnollinen60 yd.Sileä kreppipaperi50 astetta F - 140 astetta F€127.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE 71598G maalarinteippi ruskea halkaisija - 36 kpl
€254.64 / yksikkö