INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-3XL Haalari, 3XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYF

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-3XL Haalari, 3XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo

Tuote: CF6MYF Malli: 9115T-3XL
€279.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliJoustava nilkka
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriVihreä
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus9.5 "
MateriaaliBi-laminaattikemikaali- ja liekinkestävä kangas
Sauman tyyliteipattu
Koko3XL
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-2XL Haalari, 2XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYE 9115T-2XL45 - 48 "9"2XL11 "€266.02
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-4XL Haalari, 4XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYG 9115T-4XL51 - 54 "10 "4XL11.5 "€293.26
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-5XL Haalari, 5XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 per kotelo | CF6MYH 9115T-5XL54 - 57 "10 "5XL12 "€307.94
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-6XL Haalari, 6XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYJ 9115T-6XL57 - 60 "10.5 "6XL11 "€329.58
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-L Haalari, L-koko, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYK 9115T-L39 - 42 "7.5 "L11.5 "€253.32
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-M Haalari, M-koko, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYL 9115T-M36 - 39 "7"M11.5 "€253.32
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-XL Haalari, XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYM 9115T-XL42 - 45 "7.5 "XL11 "€253.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9115T-3XL Haalari, 3XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo
€279.30 / yksikkö