Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2904N-PK kasvonaamio, korvasilmukat, 3 kerrosta, puuvillaa, yleisnaamion koko, laivastonsininen, 10 PK | CR4VEJ 56LG22

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2904N-PK Face Mask, Ear Loops, 3 Layers, Cotton, Universal Mask Size, Navy, 10 PK

Varastossa
Tuote: CR4VEJ Model: 2904N-PKRistiviite: 56LG22

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFace Mask

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2904W-PK kasvonaamio, korvasilmukat, 3 kerrosta, puuvillaa, yleisnaamion koko, valkoinen, 10 PK | CR4VEK 56LG20 2904W-PK€48.86
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2904B-PK kasvonaamio, korvasilmukat, 3 kerrosta, puuvillaa, yleisnaamion koko, musta, 10 PK | CR4VEL 56LG21 2904B-PK€48.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2904N-PK Face Mask, Ear Loops, 3 Layers, Cotton, Universal Mask Size, Navy, 10 PK
€55.06 / yksikkö