Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GGVS1-PV teräsvahvistetut mittaussuojat, PVC | AC7ZYV 39E374

PLAST-O-MATIC GGVS1-PV teräsvahvistetut mittarisuojat, PVC

Varastossa
Tuote: AC7ZYV Malli: GGVS1-PVRistiviite: 39E374

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin vartija
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
KalvomateriaaliVitoton
Mittarin satama1 / 4 "
MateriaaliPVC
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Tyhjiöpaine30 "HG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (+/- 3%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PLAST-O-MATIC GGVS015-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JPV GGVS015-PV€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGVS030-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JPX GGVS030-PV€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGVS060-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JPZ GGVS060-PV€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGVS100-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQB GGVS100-PV€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGVS160-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQD GGVS160-PV€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGVS200-PV mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, PVC | CD4JQF GGVS200-PV€243.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GGVS015-CP mittarisuoja ruostumattomasta teräksestä, CPVC | CD4JQG GGVS015-CP€298.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GGVS1-PV teräsvahvistetut mittarisuojat, PVC
€178.63 / yksikkö