INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-3XL Laboratoriotakki, 3XL koko, 36-39 tuuman rintakehä, joustava ranneke, 30 per kotelo | CF6MNK

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-3XL Laboratoriotakki, 3XL koko, 36-39 tuuman rintakehä, joustava ranneke, 30 per kotelo

Tuote: CF6MNK Malli: 2246-3XL
€103.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriotakkia
Sulkemistyyppinapsahtaa
Kaulus tyyppiVakiokaulus
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon36 - 39 "
Korkeus13.2 "
Pituus14.2 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys13.4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa 2226

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaulus tyyppiKalvosinnappiSopii rinnan kokoonKorkeusPituusMateriaaliKokoHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-2XL Laboratoriotakki, 2XL koko, 45-48 tuuman rintakoko, valkoinen, polypropeeni, 30 per kotelo | CF6MKB 2046E-2XL-VakiokaulusJoustava ranne45 - 48 "--polypropeeni2XL€56.51
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-3XL Laboratoriotakki, 3XL koko, 48-51 tuuman rintakoko, valkoinen, polypropeeni, 30 per kotelo | CF6MKC 2046E-3XL-VakiokaulusJoustava ranne48 - 51 "--polypropeeni3XL€57.65
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-4XL Laboratoriotakki, 4XL koko, 51-54 tuuman rintakehä, valkoinen, polypropeeni, 30 per kotelo | CF6MKD 2046E-4XL-VakiokaulusJoustava ranne51 - 54 "--polypropeeni4XL€58.80
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-L Laboratoriotakki, L-koko, 39-42 tuuman rintakehä, valkoinen, polypropeeni, 30 per kotelo | CF6MKE 2046e-l-VakiokaulusJoustava ranne39 - 42 "--polypropeeniL€54.79
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-M Laboratoriotakki, M-koko, 36-39 tuuman rintakehä, valkoinen, polypropeeni, 30 per kotelo | CF6MKF 2046E-M-VakiokaulusJoustava ranne36 - 39 "--polypropeeniM€51.93
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-XL Laboratoriotakki, XL koko, 42-45 tuuman rintakehä, valkoinen, polypropeeni, 30 per kotelo | CF6MKG 2046E-XL-VakiokaulusJoustava ranne42 - 45 "--polypropeeniXL€55.94
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-2XL Laboratoriotakki, 2XL koko, 39-42 tuuman rintakehä, joustava ranneke, 30 per kotelo | CF6MNJ 2246-2XL13.8 "VakiokaulusJoustava ranne39 - 42 "13.2 "14.2 "Spunbonded-Meltblown-Spunbonded2XL€100.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-3XL Laboratoriotakki, 3XL koko, 36-39 tuuman rintakehä, joustava ranneke, 30 per kotelo
€103.56 / yksikkö