Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC WG1573 kellomoottori, 60 Hz | AB2XPG 1PNK2

INTERMATIC WG1573 kellomoottori, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AB2XPG Malli: WG1573Ristiviite: 1PNK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikakellomoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic WG1573 -kellomoottoria käytetään varaosana T100-, T170-, T100R201-, T1400-, T100-20- ja WH-sarjan ajastimissa parantamaan energiatehokkuutta, aikataulutettuja toimintoja ja synkronointitoimintoja, jotka vaativat tarkkaa ajanottoa ja ohjausta. Tämä kellomoottori tuottaa suuren vääntömomentin ja sitä käytetään käyttöaikakelloissa, jotka ohjaavat sähkölaitteita, valaistusjärjestelmiä, pumppuja ja muita laitteita teollisuusympäristöissä ja liikerakennuksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko moottorin vaihdemekanismia säätää muuttamaan kellonosoittimien liikettä?

V. Vaihteistomekanismi on esiasetettu tarkan ajanoton varmistamiseksi. Se ei voi muuttaa kellonosoittimen liikkeen väliä. Mekanismi on rakennettu toimimaan synkronoituna virtalähteen taajuuden kanssa, mikä varmistaa ajan näyttämisen tarkkuuden.

K. Kuinka voin tehdä moottorin vianmäärityksen, jos se lakkaa toimimasta oikein?

A. Aloita tarkistamalla löysät liitännät, tarkastamalla virtalähde ja varmistamalla, että moottorin liikkeessä ei ole esteitä. Jos ongelmat jatkuvat, katso tuotteen käyttöoppaan vianetsintäosaa tai ota yhteyttä tekniseen tukeen.

K. Kuinka asentaa tämä Intermatic WG1573 -kellomoottori?

A.

  • Kytke piirin virtalähde pois päältä.
  • Avaa kellon kansi päästäksesi olemassa olevaan moottoriin.
  • Irrota entinen moottori sekä kellomekanismista että kaapeleista.
  • Liitä uuden moottorin johdotus kellon asianmukaisiin liittimiin määritettyjä värikoodeja noudattaen.
  • Kiinnitä uusi moottori tukevasti mukana toimitetuilla kannakkeilla tai määrätyillä kiinnityspisteillä.
  • Aseta tarvittaessa oikea aika kelloon.
  • Sulje kellon kansi.
  • Palauta virta piiriin.

K. Voinko muokata moottorin nokkapyörää kytkentävälien muuttamiseksi?

A. Nokkapyörän kokoonpano ja keilat sanelevat kytkentävälit. Se ei ole säädettävissä. Jos haluat muuttaa aikavälejä, nokkapyörän vaihtaminen tarpeisiisi sopivaan vaihtoehtoon saattaa olla tarpeen.

K. Kuinka voin synkronoida tämän Intermatic kellomoottorin toiminnan tarkan ajan kanssa?

V. Moottorin synkroninen toiminta on kohdistettu virtalähteen taajuuteen ja säilyttää tarkan ajankäytön. Aseta oikea aika kellomekanismiin ja moottori synkronoituu automaattisesti sen kanssa.

K. Mitkä tekijät voivat vaikuttaa moottorin käyttöikään?

V. Altistuminen äärimmäisille lämpötiloille, jännitteen vaihteluille ja kosteustasoille voivat vaikuttaa moottorin käyttöikään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INTERMATIC 156T1948A ON / OFF Tripper | AA3YZL 11Z965 156T1948AVaihtokytkimet päälle / pois€13.64
INTERMATIC 156T2548A Tripperit, käytettäväksi T7400, T7800, T51000 ajastimien kanssa | AA3YZM 11Z966 156T2548AVaihtokytkimet päälle / pois€52.53
INTERMATIC ET9100 ovikokoonpano elektroniikalla ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Oven asennus elektroniikalla€792.61
INTERMATIC ET9232 Ethernet-moduuli ET90000: lle | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-moduuli€298.67
INTERMATIC ET9250 4 -piirirelemoduuli ET90000-sarja | AA4TYF 13E035 ET92504 virtapiirimoduuli€2,319.38
INTERMATIC WG730 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPD 1PNJ8 WG730Aikakellomoottori€33.13
INTERMATIC WG733 kellomoottori, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Aikakellomoottori€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC WG1573 kellomoottori, 60 Hz
€37.97 / yksikkö