Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET9250 4 -piirirelemoduuli ET90000-sarja | AA4TYF 13E035

INTERMATIC ET9250 4 piirirelemoduuli ET90000 -sarja

Varastossa
Tuote: AA4TYF Malli: ET9250Ristiviite: 13E035

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,319.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4 virtapiirimoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4 piiri

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INTERMATIC 156T1948A ON / OFF Tripper | AA3YZL 11Z965 156T1948AVaihtokytkimet päälle / pois€14.99
INTERMATIC 156T2548A Tripperit, käytettäväksi T7400, T7800, T51000 ajastimien kanssa | AA3YZM 11Z966 156T2548AVaihtokytkimet päälle / pois€53.87
INTERMATIC ET9100 ovikokoonpano elektroniikalla ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Oven asennus elektroniikalla€792.61
INTERMATIC ET9232 Ethernet-moduuli ET90000: lle | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-moduuli€298.67
INTERMATIC WG730 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPD 1PNJ8 WG730Aikakellomoottori€36.23
INTERMATIC WG733 kellomoottori, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Aikakellomoottori€50.23
INTERMATIC WG1570 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPF 1PNK1 WG1570Aikakellomoottori€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET9250 4 piirirelemoduuli ET90000 -sarja
€2,319.38 / yksikkö