MAIN FILTER INC. MF0347326 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF8LLT S2061305

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8LLT Malli: MF0347326Ristiviite: S2061305 '
€41.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko101 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO S2061305

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0025892 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6TFF MF0025892101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034830 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6UDN MF003483075 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0347328 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF8LLV S2061315 MF034732875 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0489929 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG2EWZ 223447 MF0489929101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609925 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3QVA MF060992575 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609926 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3QVB MF0609926101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834158 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG4KNH HPSA140W MF0834158101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€41.27 / yksikkö