Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC 156T1948A ON / OFF Tripper | AA3YZL 11Z965

INTERMATIC 156T1948A ON / OFF Tripper

Varastossa
Tuote: AA3YZL Malli: 156T1948ARistiviite: 11Z965

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokytkimet päälle / pois
TyyppiMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu T170-, T1400- ja T1800-sarjan mekaanisten ajastimien käyttöön käytettäväksi
    • Sisältää sisäänrakennetun metalliruuvin helppoon asennukseen ja hyödyntää ON / OFF / ON-toimintoa kippilaajennuksen avulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INTERMATIC 156T2548A Tripperit, käytettäväksi T7400, T7800, T51000 ajastimien kanssa | AA3YZM 11Z966 156T2548AVaihtokytkimet päälle / pois€52.53
INTERMATIC ET9100 ovikokoonpano elektroniikalla ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Oven asennus elektroniikalla€792.61
INTERMATIC ET9232 Ethernet-moduuli ET90000: lle | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-moduuli€298.67
INTERMATIC ET9250 4 -piirirelemoduuli ET90000-sarja | AA4TYF 13E035 ET92504 virtapiirimoduuli€2,319.38
INTERMATIC WG730 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPD 1PNJ8 WG730Aikakellomoottori€33.13
INTERMATIC WG733 kellomoottori, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Aikakellomoottori€36.53
INTERMATIC WG1570 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPF 1PNK1 WG1570Aikakellomoottori€34.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC 156T1948A ON / OFF Tripper
€13.64 / yksikkö