Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T1472BR ajastin 24 tuntia 4pst | AD6RMV 4A214

INTERMATIC T1472BR Ajastin 24 tunnin 4pst

Varastossa
Tuote: AD6RMV Malli: T1472BRRistiviite: 4A214

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
Yhteydenottolomake4PST-NRO
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
Ota yhteyttä HP @ 240V: een5
PäiväkippariKyllä
Syvyys3.6 "
Kotelon tyyppiTeräs ulkokäyttöön
Ylimääräiset laukaisijat11Z965
Suorittaa loppuunMetallikotelossa on harmaa emali
Korkeus9.437 "
Pituus9.4 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus23 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
MountSeinä
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä4
Mukana olevien matkaajien määrä2
Tyyppi24-h
Jännite208-277
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic T1472BR -ajastin on kytkin, joka on ihanteellinen laitteiden toiminnan automatisointiin, jolloin käyttäjät voivat ajastaa ON- ja OFF-ajat erityistarpeiden mukaan. Tätä 4-PST-kytkintä käytetään kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä, kuten ulkovalaistusjärjestelmissä, vedenlämmittimissä, allaspumpuissa ja LVI-laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu manuaalisella ohituksella, jonka avulla käyttäjä voi helposti ohittaa ajastimen asetukset tarpeen mukaan.
  • Tämä mekaaninen ajastin tarjoaa suoran 24 tunnin ohjauksen monenlaisille kuormille, mikä varmistaa tarkat ja ajoitetut ON / OFF toiminnot.
  • Sen kapasiteetti on jopa 10 ON/OFF-toimintoa päivittäin, mikä tarjoaa joustavuutta ajoitettujen aikataulujen luomiseen.
  • Tämän Intermatic-ajastimen yhden tunnin minimi ON/OFF-ajat mahdollistavat tarkan ajoituksen säätämisen, mikä varmistaa tehokkaan kuormituksen hallinnan.
  • Se sisältää yhden ON- ja yhden OFF-laukaisimen ja kolme päiväkipparin ruuvia, mikä lisää sen monipuolisuutta erilaisiin aikatauluvaatimuksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on langan kokoalue, jonka Intermatic T1472BR mekaaninen aikakytkin voi vastaanottaa?

V. Se mahtuu 14-8 AWG:n kokoisiin johtoihin.

K. Mikä on Intermatic T1472BR mekaanisen aikakytkimen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -40 - 54 astetta F.

K. Voimmeko ohittaa tämän kellonajan käytön päivittäisessä käytössä?

V. Tämä aikakytkin tarjoaa joustavuuden konfiguroida jopa 10 ON / OFF -asetusta päivittäin, samalla kun se tarjoaa mukavuuden ohittaa päivät, kun kuormia ei tarvita.

K. Voidaanko tätä Intermatic T1472BR -ajastinta käyttää ankarissa sääolosuhteissa?

V. Kyllä, sillä siinä on tyypin 3R metallikotelo, joka kestää ulkoilmaelementtejä, kuten sadetta, lunta ja UV-säteilyä, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn erilaisissa sääolosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T1472BR Ajastin 24 tunnin 4pst
€466.50 / yksikkö