Intermatic T104R 24 tunnin mekaaninen aikakytkin soveltuu valaistusjärjestelmien, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden, allaspumppujen ja muiden sähkölaitteiden automaattisen toiminnan hallintaan. Sitä käytetään kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä, mikä mahdollistaa päivittäisten aikataulujen asettamisen laitteiden päälle ja pois päältä, optimoimalla energiankulutuksen ja lisäämällä turvallisuutta luomalla illuusion läsnäolosta.
Ominaisuudet:
- Tässä ajastimessa on erilaisten kuormien suora 24 tunnin ohjaus, mikä mahdollistaa sähkölaitteiden tarkan ajoituksen.
- Se sisältää jopa 12 ON/OFF-toimintoa päivittäin, mikä mahdollistaa hienosäädetyn ohjauksen vähintään tunnin välein.
- Tämä ajastinkytkin tarjoaa manuaalisen ohitustoiminnon välittömiä säätöjä varten.
- Se on varustettu yhdellä ON- ja yhdellä OFF-laukaisulaitteella, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja helpon integroinnin erilaisiin asetuksiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on Intermatic T104:n ja T104R:n välillä?
V. T104 toimitetaan sisäkotelossa, kun taas T104R on suunniteltu myös ulkokäyttöön.
K. Kuluttavatko mekaaniset ajastimet sähköä?
V. Keskimääräinen mekaaninen ajastin käyttää 1 wattia tunnissa, mikä tarkoittaa 24 wattia päivittäin. Tyypillisesti digitaalinen ajastin kuluttaa hieman enemmän energiaa. Tässä käytetään noin 2 wattia tunnissa.
K. Mitkä ovat kolme päätyyppiä ajastimia?
V. PLC-ajastimien kolme päätyyppiä ovat on-delay, off-delay ja retentive on-delay.
K. Mikä on Intermatic T104R 24 tunnin mekaanisen aikakytkimen käyttölämpötila-alue?
V. Sen käyttölämpötila-alue on -40 - 131 astetta F.
K. Minkä koon johdon tämä Intermatic ajastin sopii?
V. Se mahtuu 8 - 14 AWG:n langan kokoon.
K. Kestääkö tämä kytkimen ajastin ankaria ympäristöjä?
V. Siinä on 3R-metakotelo, joka varmistaa korkean lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden myös ankarissa ympäristöissä.