Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 tuuman urosputkilanka 120vac | AE9YYA 6P008

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 tuuman urosputkikierre 120vac

Varastossa
Tuote: AE9YYA Malli: K4221CRistiviite: 6P008

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa ja valkoinen nauha
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1-9 / 16 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
Kotelopolykarbonaatti
Pituus5.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho1800
Asennus1/2 "urosputkilanka
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive väärän pyöräilyn estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 tuuman urosputkilanka 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CHarmaa ja valkoinen nauha1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€58.55
INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 tuuman putkikierre, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CHarmaa3"5.75 "1800 ja 4150120 - 277 VAC3"€67.61
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 tuuman urosputkilanka 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CHarmaa ja valkoinen nauha1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 tuuman urosputkikierre 120vac
€36.17 / yksikkö