Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K4123C Photocontrol -varsi 208 - 277vac | AE6MTC 5U788

INTERMATIC K4123C Photocontrol varsi 208 - 277vac

Varastossa
Tuote: AE6MTC Malli: K4123CRistiviite: 5U788

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa ja valkoinen nauha
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1-9 / 16 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
Kotelopolypropeeni
Pituus2 5 / 16 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho3100 ja 4150
AsennusVarsi
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite208 - 277 VAC
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1/2 "kierteinen valotasolla ja sisäänrakennetulla viiveellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoteloPituusMaks. TehoJänniteHinta
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Sadetiivis, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MHarmaaPainevalettu3"4150208 - 277 VAC€47.83
INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w varsi | AF7EEP 20XF01 K4421MHarmaaPainevalettu3"1800120 VAC€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K4123C Photocontrol varsi 208 - 277vac
€50.48 / yksikkö