Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K121-30 Photo Control -astia 30 tuuman johtimet | AA4TZA 13E054

INTERMATIC K121-30 Photo Control -vastake 30 tuuman johdot

Varastossa
Tuote: AA4TZA Malli: K121-30Ristiviite: 13E054

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokuvanohjausastia johtimilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
Vain INTERMATIC K121 Photo Control -astiasovitin | AA4TYZ 13E053 K121Photo Control -säiliön kiinnike€21.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K121-30 Photo Control -vastake 30 tuuman johdot
€20.79 / yksikkö