Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC FM1QTUZH-24U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt | AF7EEZ 20XF10

INTERMATIC FM1QTUZH-24U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin spdt

Varastossa
Tuote: AF7EEZ Malli: FM1QTUZH-24URistiviite: 20XF10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria21
YhteydenottolomakeSPDT
Ota yhteyttä HP @ 120V: een1
Ota yhteyttä HP @ 240V: een2
PäiväkippariEi
Syvyys2.3 "
Kotelon tyyppiTeräs
Korkeus3.5 "
Maks. Päälle / pois-jaksot48
Maks. Ajan asetus23 tuntia. 45 min.
Min. Ajan asetus15 min.
MountPaneeli
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä96
Käyttölämpötila.-4 - 131 astetta F
Tyyppi24-h
Jännite12-24 VAC/VDC
Leveys568678 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Akun varmuuskopiointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusKäyttölämpötila.TyyppiJänniteHinta
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 tuntia. 45 min.15 min.-4 - 131 astetta F24-h120 VAC€245.00
INTERMATIC FM1STUZH-240U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt | AF7EFC 20XF13 FM1STUZH-240U23 tuntia. 45 min.15 min.-40 - 185 astetta F24-h240 VAC€119.67
INTERMATIC FM1STUZH-24U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 tuntia. 45 min.15 min.-40 - 185 astetta F24-h24 VAC€121.80
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 tuntia. 45 min.15 min.-4 - 131 astetta F24-h120 VAC€198.80
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 tuntia. 45 min.15 min.-4 - 131 astetta F24-h12-24 VAC/VDC€237.48
INTERMATIC FM1STUZ-120U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 tuntia. 45 min.15 min.-40 - 185 astetta F24-h120 VAC€93.95
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Sähkömekaaninen ajastin 7 päivän Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 päivää 22 h.2 hr.-4 - 131 astetta F7 päivän12-24 VAC/VDC€405.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FM1QTUZH-24U Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin spdt
€264.97 / yksikkö