Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 6-1awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DEV 4WMR6

INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 lämpökutisteletku Elintarvikelaatu 6-1awg x 6 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AE2DEV Malli: HS-614 1/2 Blk 6Ristiviite: 4WMR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputket, elintarvikelaatuiset
Kaapelialue6-1 AWG
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.25 "
Tunnus ennen kutistumista0.5 "
Pituus6"
MateriaaliAkryloitu olefiini
Maks. JänniteEi sovellettavissa
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.212-astetta F
Temp. alue-67 - 250 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.025 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima6-1 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 28-26awg x 6 tuuman Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628-26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28-26 AWG€8.31
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 24-22awg x 6 tuuman Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624-22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24-22 AWG€8.69
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 20-18awg x 6 tuuman Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620-18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20-18 AWG€8.64
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 16-12awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616-12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16-12 AWG€9.46
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 12-8awg x 6 tuuman Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612-8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12-8 AWG€10.11
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828-26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28-26 AWG€19.79
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 48 Kutisteputki, elintarvikekäyttöinen, 20-18awg x 48in Pk5 | AE2DEY 4WMR9 HS-614 3/16 Blk 4820-18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20-18 AWG€32.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 lämpökutisteletku Elintarvikelaatu 6-1awg x 6 tuumaa Pk5
€10.96 / yksikkö