INSTOCK GRMY2636-25BU Laboratory Utility Cart, sininen, 36-7/8 tuuman korkeus | CE9YQH 55PA94

INSTOCK GRMY2636-25BU Laboratory Utility -kärry, sininen, korkeus 36-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9YQH Malli: GRMY2636-25BURistiviite: 55PA94

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolaitteiden ostoskori
Värisininen
Korkeus36-7 / 8 "
Pituus40-1 / 4 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys27-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSTOCK GRMY2636-35BU Laboratory Utility Cart, sininen, 36-7/8 tuuman korkeus | CE9YQJ 55PC04 GRMY2636-35BU€740.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRMY2636-25BU Laboratory Utility -kärry, sininen, korkeus 36-7/8 tuumaa
€634.25 / yksikkö