INSTOCK GRMY1627-34BL Laboratory Utility Cart, musta, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQU 55PA98

INSTOCK GRMY1627-34BL Laboratory Utility -kärry, musta, korkeus 35-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9YQU Malli: GRMY1627-34BLRistiviite: 55PA98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolaitteiden ostoskori
VäriMusta
Korkeus35-1 / 2 "
Pituus31-1 / 2 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys18-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRMY1627-24BL Laboratory Utility Cart, musta, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQR 55PA89 GRMY1627-24BL31-1 / 2 "18-5 / 16 "€511.35
INSTOCK GRMY2030-24BL Laboratory Utility Cart, musta, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQT 55PA90 GRMY2030-24BL34-3 / 8 "23-7 / 16 "€540.16
INSTOCK GRMY2030-34BL Laboratory Utility Cart, musta, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQV 55PA99 GRMY2030-34BL34-3 / 8 "23-7 / 16 "€604.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRMY1627-34BL Laboratory Utility -kärry, musta, korkeus 35-1/2 tuumaa
€567.29 / yksikkö