INSTOCK GRJTP206-36 Seinäkaappi, koko 36 x 13 x 30-5/8 tuumaa, helmi valkoinen | CE9BZU 55NW56

INSTOCK GRJTP206-36 seinäkaappi, koko 36 x 13 x 30-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CE9BZU Malli: GRJTP206-36Ristiviite: 55NW56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnitys
VäriPearl White
Syvyys13 "
Korkeus30-5 / 8 "
TyyppiSeinäkaappi
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
INSTOCK GRJTP203-48 Seinäkaappi, koko 48 x 13 x 30-5/8 tuumaa, helmi valkoinen | CE9BZQ 55NW55 GRJTP203-4848 "€1,607.10
INSTOCK GRJTP206-48 Seinäkaappi, koko 48 x 13 x 30-5/8 tuumaa, helmivalkoinen | CE9BZR 55NW57 GRJTP206-4848 "€1,984.12
INSTOCK GRJTP203-36 Seinäkaappi, koko 36 x 13 x 30-5/8 tuumaa, helmi valkoinen | CE9BZT 55NW54 GRJTP203-3636 "€1,394.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJTP206-36 seinäkaappi, koko 36 x 13 x 30-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen
€1,709.61 / yksikkö