INSTOCK GRBC2636-3DMB Laboratory Utility Deep Ledge Cart, sininen | CE9YPR 55PA85

INSTOCK GRBC2636-3DMB Laboratory Utility Deep Ledge Cart, sininen

Varastossa
Tuote: CE9YPR Malli: GRBC2636-3DMBRistiviite: 55PA85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€766.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
Värisininen
Korkeus33-1 / 4 "
Pituus39-1 / 2 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRBC2030-2DMB Laboratory Utility Deep Ledge Cart, sininen | CE9YPN 55PA78 GRBC2030-2DMB33-3 / 4 "21-1 / 2 "€585.62
INSTOCK GRBC2636-2DMB Laboratory Utility Deep Ledge Cart, sininen | CE9YPP 55PA79 GRBC2636-2DMB39-1 / 2 "27 "€646.05
INSTOCK GRBC2030-3DMB Laboratory Utility Deep Ledge Cart, sininen | CE9YPQ 55PA84 GRBC2030-3DMB33-3 / 4 "21-1 / 2 "€658.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRBC2636-3DMB Laboratory Utility Deep Ledge Cart, sininen
€766.40 / yksikkö