Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 4791-50 tasainen reuna neliö, ruostumaton teräs, 2 x 1-39/64 tuumaa rungon koko | CR4QLC 463G85

INSIZE 4791-50 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 2 x 1-39/64 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: CR4QLC Malli: 4791-50Ristiviite: 463G85
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
€88.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräelin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 4710-300 sylinteri, neliö, teräs, 12 tuuman rungon koko, 1/16 x 1-1/16 x 8 tuuman kielekkeen koko, 12 tuumaa | CR4QKZ 463G49 4710-300€5,632.41
INSIZE 4793-300 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 11-13/16 x 7-29/32 tuumaa Rungon koko | CR4QLA 463G96 4793-300€557.77
INSIZE 4791-300 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 11-13/16 x 7-29/32 tuumaa Rungon koko | CR4QLB 463G84 4791-300€280.81
INSIZE 4792-50 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 2 x 1-39/64 tuumaa Rungon koko | CR4QLD 463G90 4792-50€93.46
INSIZE 4793-50 tasainen reuna neliö, ruostumaton teräs, 2 x 1-39/64 tuumaa rungon koko | CR4QLE 463G97 4793-50€126.01
INSIZE 4793-75 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 3 x 2 tuuman rungon koko | CR4QLF 463G98 4793-75€131.96
INSIZE 4792-75 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 3 x 2 tuuman rungon koko | CR4QLG 463G91 4792-75€189.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 4791-50 Flat Edge Square, ruostumaton teräs, 2 x 1-39/64 tuuman rungon koko
€88.49 / yksikkö