Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 3661-130 digitaalinen ulkomikrometri, 100–130 mm/3.94–5.12 tuumaa, IP65 | CR4QYM 61JA97

INSIZE 3661-130 digitaalinen ulkomikrometri, 100–130 mm/3.94–5.12 tuuman alue, IP65

Varastossa
Tuote: CR4QYM Malli: 3661-130Ristiviite: 61JA97
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
€2,415.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ulkomikrometri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE 3109-50E digitaalinen ulkomikrometri, 1 - 2 tuumaa/25 - 50 mm, tarkkuus +/-0.00015 tuumaa | CR4QYC 54XH99 3109-50EDigitaalinen ulkomikrometri€250.37
INSIZE 3109-75E digitaalinen ulkomikrometri, 2 - 3 tuumaa / 50 - 75 mm Alue, ±0.00015 tuuman tarkkuus | CR4QYD 54XJ01 3109-75EDigitaalinen ulkomikrometri€307.68
INSIZE 3661-55 digitaalinen ulkomikrometri, 0.98 - 2.17 tuumaa / 25 - 55 mm Alue, IP65 | CR4QYE 61JA94 3661-55Digitaalinen ulkomikrometri€1,841.92
INSIZE 3101-50E digitaalinen ulkomikrometri, tuuman toin / 25 - 50 mm alue, IP65 | CR4QYF 462T91 3101-50EDigitaalinen ulkomikrometri€394.72
INSIZE 3108-50A digitaalinen ulkomikrometri, tuuman toin / 25 - 50 mm alue, IP65 | CR4QYG 54XH94 3108-50ADigitaalinen ulkomikrometri€315.20
INSIZE 3661-80 digitaalinen ulkomikrometri, 1.97 - 3.15 tuumaa / 50 - 80 mm alue, IP65 | CR4QYH 61JA95 3661-80Digitaalinen ulkomikrometri€1,974.54
INSIZE 3101-275E digitaalinen ulkomikrometri, 10 - 11 tuumaa / 250 - 275 mm alue, IP65 | CR4QYJ 462T88 3101-275EDigitaalinen ulkomikrometri€843.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 3661-130 digitaalinen ulkomikrometri, 100–130 mm/3.94–5.12 tuuman alue, IP65
€2,415.74 / yksikkö