Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 1122-300 elektroninen koukkusatula, 0.16 tuumasta 12 tuumaan / 4 - 300 mm, tarkkuus +/-0.04 mm, koukku | CV4LWL 61JC17

INSIZE 1122-300 elektroninen koukkusatula, 0.16 tuumaa - 12 tuumaa / 4 - 300 mm, tarkkuus +/-0.04 mm, koukku

Varastossa
Tuote: CV4LWL Malli: 1122-300Ristiviite: 61JC17
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
€784.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätulkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE 1181-M25A hammaspyörän hammassatula, P1 - P24 alue, +/-0.0016 tuuman tarkkuus, kaapelin tiedonanto | CR4QMZ 408P16 1181-M25ADigitaalinen paksuus€692.65
INSIZE 1181-M50A hammaspyörän hammassatula, P1/2 - P5 alue, +/-0.0016 tuuman tarkkuus, kaapelin tiedonanto | CR4QNA 408P17 1181-M50ADigitaalinen paksuus€804.25
INSIZE 1524-200 Takaleuan keskilinjan digitaalinen työntösatula, 0.2-8 tuuman alue, +/-0.040 tuumaa | CR4QVT 408P56 1524-200Digitaalinen paksuus€710.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 1122-300 elektroninen koukkusatula, 0.16 tuumaa - 12 tuumaa / 4 - 300 mm, tarkkuus +/-0.04 mm, koukku
€784.65 / yksikkö