Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYY9 Palloventtiili, messinki, 1/2 tuumaa FNPT AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 Palloventtiili messinki 1/2 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AB2ZLT Malli: 1PYY9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäsihti / palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiPerhonen
Max. Paine600 psi CWP
Kokonaispituus3.66 "
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PYY8 Palloventtiili Messinki 1/2 tuuman NPT F x F | AB2ZLR 1PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€36.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYZ1 Kuulaventtiili messinki 3/4 tuuman NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€57.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYZ2-palloventtiili messinki 3/4 tuuman NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€30.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY9 Palloventtiili messinki 1/2 tuuman FNPT
€23.31 / yksikkö