Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ6 Snap Lock uurrettu nuppi 2-3/8 Thru M12 | AE6ETD

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ6 Snap Lock uurrettu nuppi 2-3/8 Thru M12

Varastossa
Tuote: AE6ETD Malli: 5REJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -reppu
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus1.23 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus1.23
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen kokoM12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ5 Snap Lock uurrettu nuppi 2-3/8 - 1/2 | AE6ETC 5REJ51 / 2 "€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ6 Snap Lock uurrettu nuppi 2-3/8 Thru M12
€3.94 / yksikkö