Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD7 Pysäytysnasta 2.25 tuumaa Rd T 3/8 tuumaa 1 5/8 tuumaa | AC9RAW

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD7 pidätintappi 2.25 tuumaa Rd T 3/8 tuumaa 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RAW Malli: 3JDD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä tappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus1-5 / 8 tuumaa
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, kelattu kaulanauha
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD2 pidätintappi 2.25 tuumaa Rd T 1/4 tuumaa 3 tuumaa | AC9RAQ 3JDD21 / 4 "€13.70
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD5 pidätintappi 2.25 tuumaa Rd T 1/4 tuumaa 4 tuumaa | AC9RAU 3JDD51 / 4 "€15.15
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD9 Pysäytysnasta 2.25 tuumaa Rd T 3/8 tuumaa 2 1/8 tuumaa | AC9RAY 3JDD93 / 8 "€16.43
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDF3 Pidätystappi 2.25 tuuman Rd T 3/8 tuuman 3 1/8 tuuman | AC9RBL 3JDF33 / 8 "€17.35
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDF6 Pidätystappi 2.25 tuumaa Rd T 1/2 tuumaa 3 1/4 tuumaa | AC9RBP 3JDF61 / 2 "€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD7 pidätintappi 2.25 tuumaa Rd T 3/8 tuumaa 1 5/8 tuumaa
€16.80 / yksikkö