Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG7 Soft Shift -nuppi 2 tuumaa 3/8 1/2 M10 | AC9FXD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG7 Soft Shift Nuppi 2 tuumaa 3/8 1/2 M10

Varastossa
Tuote: AC9FXD Malli: 3GEG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen vaihtonuppi
Halkaisija1.375 "
Nupin tyyppiMusta polypro TPE -muotoinen yleismallinen reikä ilman lisäystä
Pituus2"
TyyliUniversaali pehmeä kosketusvaihto
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3/8", 1/2", M10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH2 Pehmeä siirtonuppi 2 1/2 tuumaa 3/8 1/2 M10 | AC9FXH 3GEH21.625 "2.5 "€11.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG7 Soft Shift Nuppi 2 tuumaa 3/8 1/2 M10
€8.70 / yksikkö