DEWALT DCD200B tyhjennyspistooli, johdoton, 20V | CP3PYH 437U50

DEWALT DCD200B tyhjennyspistooli, johdoton, 20V

Varastossa
Tuote: CP3PYH Malli: DCD200BRistiviite: 437U50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAse

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT 7108134 Ruiskupistooli - Kuumavesi - 5000 Psi, Ruiskupistooli - Kuumavesi - 5000 Psi | CP3PZA 42DA52 7108134€76.11
DEWALT DXPW1500E Ruiskupistooli - M22 - 3400 Psi, Ruiskupistooli - M22 - 3400 Psi | CP3PZB 42DA29 DXPW1500E€62.55
DEWALT 7108127 Ruiskupistooli - Qc - 4500 Psi, Ruiskutuspistooli - Qc - 4500 Psi | CP3PZC 42DA30 7108127€89.28
DEWALT DW252 ruuvipistooli, 1/4 tuuman vetokoko, 4000 rpm vapaa nopeus, 60 in-lb, 6 A virta, 120 V AC | CR2ZTC 4JB76 DW252€179.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCD200B tyhjennyspistooli, johdoton, 20V
€539.84 / yksikkö