Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG5 Vaihdonuppi 2 Tuumaa 3 / 8-16 Halkaisija 1 3/8 Tuumaa | AC9FXB

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG5 Vaihteennuppi 2 tuumaa 3/8-16 Halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FXB Malli: 3GEG5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonuppi
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muoviterässinkkilukkomutteri
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Tyylisiirtyminen
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG8 Vaihdonuppi 2 1/2 tuumaa 3 / 8-16 Halkaisija 1 5/8 Tuumaa | AC9FXE 3GEG81.625 "Musta polyproplastinen muovilanka2.5 "€4.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG5 Vaihteennuppi 2 tuumaa 3/8-16 Halkaisija 1 3/8 tuumaa
€3.98 / yksikkö